Wieland Electric GmbH - INNLEGGSBRO 1/6MM 10-POLET - Z7.255.5027.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 10
Isolert - Ja
Modulmål - 6 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573153578
Elnummer
1272408
Leverandørens varenummer
Z7.255.5027.0
Typebeskrivelse
1272408
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
10
Isolert:
Ja
Modulmål:
6 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Lask, isolert for DIN-skinne rekkeklemmer type WK ..., 10 -pol


