Wieland Electric GmbH - Jordklemme, Fjærklemme, WKF, 10 SL/35 - 121000969
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...10 mm²
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WKF
EAN/GTIN
4015573501690
Elnummer
1274724
Leverandørens varenummer
121000969
Typebeskrivelse
1274724
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
2,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...10 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Bredde:
10 mm
Dybde:
70 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul


