Wieland Electric GmbH - Jordklemme, Fjærklemme, WKF, 16 SL/35 - 56.716.9053.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 4...10 mm²
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WKF
EAN/GTIN
4015573501805
Elnummer
1274725
Leverandørens varenummer
56.716.9053.0
Typebeskrivelse
1274725
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
4...10 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
12 mm
Dybde:
82 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul


