Wieland Electric GmbH - Jordklemme, Skruklemme, WKN, 16 SL/U -VO - 57.516.9055.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...25 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WKN
EAN/GTIN
4015573500136
Elnummer
1264645
Leverandørens varenummer
57.516.9055.0
Typebeskrivelse
1264645
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
4...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...25 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...25 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-/G-skinne TH35/G32
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Bredde:
12 mm
Høyde:
57,5 mm
Dybde:
57,5 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul


