Wieland Electric GmbH - Koblingsbro, VB WK 2,5-4 4-POLET - Z7.280.0427.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 4
Isolert - Ja
Modulmål - 5 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573155640
Elnummer
1272611
Leverandørens varenummer
Z7.280.0427.0
Typebeskrivelse
1272611
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
4
Isolert:
Ja
Modulmål:
5 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Krysskoplingskontakt for DIN-skinne rekkeklemmer type WK 2.5, 4 -pol


