Wieland Electric GmbH - Koblingsbro, VB WK 2,5-6 6-POLET - Z7.280.0627.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 6
Merkestrøm In - 16 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WK
EAN/GTIN
4015573155688
Elnummer
1272616
Leverandørens varenummer
Z7.280.0627.0
Typebeskrivelse
1272616
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
6
Merkestrøm In:
16 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
400 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus


