Wieland Electric GmbH - Koblingsbro, VB WK 6 M 40-POL - Z7.282.0027.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 40
Merkestrøm In - 41 A
Isolert - Ja
Modulmål - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573156791
Elnummer
1272606
Leverandørens varenummer
Z7.282.0027.0
Typebeskrivelse
1272606
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
40
Merkestrøm In:
41 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
8 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


