Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Wieland Electric GmbH - Koblingsbro, VB WKM 2.5/15-2 2-P - Z7.215.4227.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Koblingsbro, VB WKM 2.5/15-2  2-P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 5 mm

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573152458

Elnummer

1272752

Leverandørens varenummer

Z7.215.4227.0

Typebeskrivelse

1272752

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

2

Isolert:

Ja

Modulmål:

5 mm

Farge:

Andre

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Kan skrus

Krysskoplingskontakt for DIN-skinne rekkeklemmer type WKM 2.5, 2 -pol

Wieland Electric GmbH

Et Wieland Electric GmbH-produkt

Oppdag Wieland Electric GmbH-serien