Wieland Electric GmbH - Lokk Revos 10-polet - 155500628
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Type låsemekanisme - Tverrbøyle
Med tetning - nei
Farge - Grå
Beskyttelsesgrad (IP), montert - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573116818
Elnummer
1559055
Leverandørens varenummer
155500628
Typebeskrivelse
1559055
Form:
Rektangulær
Type låsemekanisme:
Tverrbøyle
Med tetning:
nei
Farge:
Grå
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Omgivelsestemperatur:
-40...120 °C
Beskyttelsesdeksel uten låsebrakett, uten pakning størrelse 10
REACHPDF


