Wieland Electric GmbH - LOKK REVOS 6-POLET - 07.409.7056.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Med tetning - nei
Farge - Grå
Beskyttelsesgrad (IP), montert - IP65
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94 - V0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573116801
Elnummer
1559023
Leverandørens varenummer
07.409.7056.0
Typebeskrivelse
1559023
Form:
Rektangulær
Med tetning:
nei
Farge:
Grå
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Omgivelsestemperatur:
-40...120 °C
Lokk, Revos, 6pol
REACHPDF


