Wieland Electric GmbH - MINI 4P HUN Chassis code 1 Hvit - 91.941.9053.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 690 V
Merkestrøm - 32 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Modell / utførelse - Tilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
Elnummer
1558493
Leverandørens varenummer
91.941.9053.0
Typebeskrivelse
1558493
Merkespenning:
690 V
Merkestrøm:
32 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Modell / utførelse:
Tilkobling
Faseuttak:
Velgbar
Type integrert kobling:
Andre
Tilkoblingstype rundleder:
Skrukobling
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
16...16 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
16...16 mm²
Polmerking:
L, N, PE, 1, 2
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Kapslingsfarge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
55 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
55 °C
Kapslingsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
Andre
Lengde:
250 mm
Høyde:
74 mm
Bredde:
84 mm
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


