Wieland Electric GmbH - Multikontakt, Overdel, 24pol, Blå - 70.350.2436.3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale - Sink
Anordning for kabeltilførsel - Sidelengs
Med kabelfeste - Ja
Type låsemekanisme - Tverrbøyle
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573222366
Elnummer
1559190
Leverandørens varenummer
70.350.2436.3
Typebeskrivelse
Ex-Stikkontakter
Type kapsling:
Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale:
Sink
Anordning for kabeltilførsel:
Sidelengs
Med kabelfeste:
Ja
Type låsemekanisme:
Tverrbøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP54
Bredde:
56 mm
Høyde:
70 mm
Dybde:
56 mm
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Blå
Med hengslet lokk:
nei
Driftstemperaturområde:
-20...60 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja


