Wieland Electric GmbH - OVERDEL 1O 6-P 380V - 1559007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale - Aluminium
Anordning for kabeltilførsel - Topp
Med kabelfeste - Ja
Type låsemekanisme - Langsgående bøyle
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573221659
Elnummer
1559007
Leverandørens varenummer
1559007
Typebeskrivelse
1559007
Type kapsling:
Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Anordning for kabeltilførsel:
Topp
Med kabelfeste:
Ja
Type låsemekanisme:
Langsgående bøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP54
Bredde:
43 mm
Høyde:
51 mm
Dybde:
73,6 mm
Kapslingsfarge:
Grå
Med hengslet lokk:
nei
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja