Wieland Electric GmbH - Overdel, delbar IT-4X - 70.060.2428.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Aluminium
Type låsemekanisme - Tverrbøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert - IP65
Bredde - 43 mm
Høyde - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573699045
Elnummer
1559197
Leverandørens varenummer
70.060.2428.0
Typebeskrivelse
Stikk-forbinder
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Type låsemekanisme:
Tverrbøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
Bredde:
43 mm
Høyde:
51 mm
Dybde:
120 mm
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Korrosjonsbestandig:
Ja


