Wieland Electric GmbH - OVERDEL MINI M20 RETT M/BØYLE - 76.372.0760.1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Koblingsboks
Kapslingsmateriale - Plast
Anordning for kabeltilførsel - Topp
Med kabelfeste - nei
Type låsemekanisme - Langsgående bøyle
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573651104
Elnummer
1559156
Leverandørens varenummer
76.372.0760.1
Typebeskrivelse
Stikk-forbinder
Type kapsling:
Koblingsboks
Kapslingsmateriale:
Plast
Anordning for kabeltilførsel:
Topp
Med kabelfeste:
nei
Type låsemekanisme:
Langsgående bøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
Andre
Bredde:
36,5 mm
Høyde:
53,5 mm
Dybde:
26,8 mm
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Hvit
Med hengslet lokk:
nei
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei


