Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8113, S/2W OB 5mm, 2pol - 25.332.3253.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm In - 12 A
Type merkespenning - 4 kV
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Kapslingsfarge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemme 8113
EAN/GTIN
4015573186927
Elnummer
1272953
Leverandørens varenummer
25.332.3253.0
Typebeskrivelse
1272953
Antall poler:
2
Merkestrøm In:
12 A
Type merkespenning:
4 kV
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Grå
PRINT-klemme med vinklede pinner, 2-pol, uten merking, modulavstand: 5mm, serie: 8113 S/2 W OB
REACHPDF


