Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8113, S/3G OB 5mm, 3pol - 25.330.3353.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Merkestrøm In - 12 A
Type merkespenning - 4 kV
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Kapslingsfarge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573185081
Elnummer
1273546
Leverandørens varenummer
25.330.3353.0
Typebeskrivelse
1273546
Antall poler:
3
Merkestrøm In:
12 A
Type merkespenning:
4 kV
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Grå
PRINT-klemme med rette pinner, uten merking, modulavstand 5mm, lukket
REACHPDF


