Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8113, S/6G OB 5mm, 6pol - 121000774

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8113, S/6G OB 5mm, 6pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 6

  • Merkestrøm In - 12 A

  • Type merkespenning - 4 kV

  • Materiale i isolasjonskropp - Termoplast

  • Kapslingsfarge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573185159

Elnummer

1273550

Leverandørens varenummer

121000774

Typebeskrivelse

1273550

Antall poler:

6

Merkestrøm In:

12 A

Type merkespenning:

4 kV

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Kapslingsfarge:

Grå

PRINT-klemme med rette pinner, uten merking, modulavstand 5mm, lukket

Wieland Electric GmbH

Et Wieland Electric GmbH-produkt

Oppdag Wieland Electric GmbH-serien