Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8190/2 OB 5mm, 2pol - 25.131.0253.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8190/2 OB 5mm, 2pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

18,5 mm
Se tilgjengelige varianter33,5 mm

Antall etasjer:

1
Se tilgjengelige varianter2

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Høyde - 18,5 mm

  • Antall etasjer - 1

  • Type merkespenning - 4 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573172678

Elnummer

1273464

Leverandørens varenummer

25.131.0253.0

Typebeskrivelse

1273464

Merkestrøm In:

16 A

Kapslingsfarge:

Grå

Høyde:

18,5 mm

Antall etasjer:

1

Type merkespenning:

4 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...2,5 mm²

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

PRINT rekkeklemme med lukket testpunkt, 2-pol, uten merking, modulavstand: 5 mm, serie: 8190/2 OB