Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8191/3 5mm, 3pol - 121000742
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 16 A
Kapslingsfarge - Grå
Høyde - 9,5 mm
Antall etasjer - 1
Type merkespenning - 4 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573175563
Elnummer
1273486
Leverandørens varenummer
121000742
Typebeskrivelse
1273486
Merkestrøm In:
16 A
Kapslingsfarge:
Grå
Høyde:
9,5 mm
Antall etasjer:
1
Type merkespenning:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...2,5 mm²
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


