Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8191E/3/6 5mm, 6pol - 25.178.5353.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8191E/3/6 5mm, 6pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Høyde - 27,5 mm

  • Antall etasjer - 2

  • Type merkespenning - 4 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573177895

Elnummer

1273512

Leverandørens varenummer

25.178.5353.0

Typebeskrivelse

1273512

Merkestrøm In:

16 A

Kapslingsfarge:

Grå

Høyde:

27,5 mm

Antall etasjer:

2

Type merkespenning:

4 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...2,5 mm²

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

PRINT-klemme, 2-etasjer, 6-pol, uten merking, uten skilleplate, modulavstand 5 mm, serie: 8191 E/3/6 OB

Wieland Electric GmbH

Et Wieland Electric GmbH-produkt

Oppdag Wieland Electric GmbH-serien