Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8192/3 1.5mm² - 121000761
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 10 A
Kapslingsfarge - Grå
Høyde - 10 mm
Antall etasjer - 1
Type merkespenning - 4 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemme 8192
EAN/GTIN
4015573178854
Elnummer
1273521
Leverandørens varenummer
121000761
Typebeskrivelse
1273521
Merkestrøm In:
10 A
Kapslingsfarge:
Grå
Høyde:
10 mm
Antall etasjer:
1
Type merkespenning:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...1,5 mm²
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast


