Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8192 E / 2 / 4 OB - 121000910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 10 A
Kapslingsfarge - Grå
Høyde - 18,5 mm
Antall etasjer - 2
Type merkespenning - 4 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573334977
Elnummer
1274042
Leverandørens varenummer
121000910
Typebeskrivelse
1274042
Merkestrøm In:
10 A
Kapslingsfarge:
Grå
Høyde:
18,5 mm
Antall etasjer:
2
Type merkespenning:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...1,5 mm²
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


