Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 B/15 5.08mm, 15pol - 25.340.4553.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type strømtilkobling:
AndreSe tilgjengelige varianterLoddetilkobling
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 15
Merkestrøm In - 12 A
Type merkespenning - 4 kV
Type strømtilkobling - Andre
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemme 8213
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573189904
Elnummer
1272996
Leverandørens varenummer
25.340.4553.0
Typebeskrivelse
1272996
Antall poler:
15
Merkestrøm In:
12 A
Type merkespenning:
4 kV
Type strømtilkobling:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Grå
PRINT HUN kontakt, modulavstand 5,08 mm, leder på linje med koplingsretningen, skruetilkopling, 15-pol, farge grå, uten merking, Typ: 8213 B/15 OB
REACHPDF