Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 B/18 5.08mm, 18pol - 25.340.4853.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 B/18 5.08mm, 18pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

18
Se tilgjengelige varianter5
Se tilgjengelige varianter6

Merkestrøm In:

12 A
Se tilgjengelige varianter6,5 A

Type strømtilkobling:

Andre
Se tilgjengelige varianterLoddetilkobling

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 18

  • Merkestrøm In - 12 A

  • Type merkespenning - 4 kV

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Materiale i isolasjonskropp - Termoplast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573189973

Elnummer

1272998

Leverandørens varenummer

25.340.4853.0

Typebeskrivelse

1272998

Antall poler:

18

Merkestrøm In:

12 A

Type merkespenning:

4 kV

Type strømtilkobling:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Kapslingsfarge:

Grå