Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 B/2 OB 5.08mm, 2pol - 121000641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm In - 12 A
Kapslingsfarge - Grå
Type merkespenning - 4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573189560
Elnummer
1272985
Leverandørens varenummer
121000641
Typebeskrivelse
1272985
Antall poler:
2
Merkestrøm In:
12 A
Kapslingsfarge:
Grå
Type merkespenning:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...2,5 mm²
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


