Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 B/4 5.08mm, 4pol - 25.340.0453.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm In - 12 A
Kapslingsfarge - Grå
Type merkespenning - 4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573189041
Elnummer
1272981
Leverandørens varenummer
25.340.0453.0
Typebeskrivelse
1272981
Antall poler:
4
Merkestrøm In:
12 A
Kapslingsfarge:
Grå
Type merkespenning:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...2,5 mm²
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


