Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 B/5 OB 5.08mm, 5pol - 25.340.3553.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Merkestrøm In - 12 A
Kapslingsfarge - Grå
Type merkespenning - 4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573189669
Elnummer
1272988
Leverandørens varenummer
25.340.3553.0
Typebeskrivelse
1272988
Antall poler:
5
Merkestrøm In:
12 A
Kapslingsfarge:
Grå
Type merkespenning:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...2,5 mm²
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


