Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 BL/5 W - 25.343.3553.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 BL/5 W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

5
Se tilgjengelige varianter6
Se tilgjengelige varianter15
Se tilgjengelige varianter18
Se tilgjengelige varianter20

Merkestrøm In:

12 A
Se tilgjengelige varianter6,5 A

Type strømtilkobling:

Loddetilkobling
Se tilgjengelige varianterAndre

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 5

  • Merkestrøm In - 12 A

  • Type merkespenning - 4 kV

  • Type strømtilkobling - Loddetilkobling

  • Materiale i isolasjonskropp - Termoplast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573355811

Elnummer

1273134

Leverandørens varenummer

25.343.3553.0

Typebeskrivelse

1273134

Antall poler:

5

Merkestrøm In:

12 A

Type merkespenning:

4 kV

Type strømtilkobling:

Loddetilkobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Kapslingsfarge:

Grå

PRINT HUN kontakt, loddbar, modulavstand 5,08 mm, tilkopling parallell til PRINT, 5-pol, to loddeører per pol, farge grå, uten merking, serie: 8213 BL/5 W OB