Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 S / 10 G OB - 25.350.4053.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 10
Merkestrøm In - 12 A
Type merkespenning - 4 kV
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Kapslingsfarge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573192799
Elnummer
1274275
Leverandørens varenummer
25.350.4053.0
Typebeskrivelse
1274275
Antall poler:
10
Merkestrøm In:
12 A
Type merkespenning:
4 kV
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Grå
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


