Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 S/10 GOF - 99.240.9996.1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 10
Merkestrøm In - 12 A
Type merkespenning - 4 kV
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Kapslingsfarge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573284562
Elnummer
1274284
Leverandørens varenummer
99.240.9996.1
Typebeskrivelse
1274284
Antall poler:
10
Merkestrøm In:
12 A
Type merkespenning:
4 kV
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Grå
PRINT-klemme med rette pinner, 10-pol, åpen, modulavstand: 5,08 mm, uten merking serie: 8213 S/10 G OB GR OF
REACHPDF


