Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 S/12 GOF - 99.242.9996.1

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 S/12 GOF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

12

Merkestrøm In:

12 A
Se tilgjengelige varianter10 A
Se tilgjengelige varianter6,5 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 12

  • Merkestrøm In - 12 A

  • Type merkespenning - 4 kV

  • Materiale i isolasjonskropp - Termoplast

  • Kapslingsfarge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573284890

Elnummer

1274285

Leverandørens varenummer

99.242.9996.1

Typebeskrivelse

1274285

Antall poler:

12

Merkestrøm In:

12 A

Type merkespenning:

4 kV

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Kapslingsfarge:

Grå

PRINT-klemme med rette pinner, 12-pol, åpen, modulavstand: 5,08 mm, uten merking serie: 8213 S/12 G OB GR OF