Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 S/15G 5.08mm, 15pol - 25.350.4553.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 S/15G 5.08mm, 15pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 15

  • Merkestrøm In - 12 A

  • Type merkespenning - 4 kV

  • Materiale i isolasjonskropp - Termoplast

  • Kapslingsfarge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573192898

Elnummer

1273763

Leverandørens varenummer

25.350.4553.0

Typebeskrivelse

1273763

Antall poler:

15

Merkestrøm In:

12 A

Type merkespenning:

4 kV

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Kapslingsfarge:

Grå

PRINT-klemme med rette pinner, 15-pol, uten merking, lukket modulavstand: 5,08 mm, serie: 8213 S/15 G OB

Wieland Electric GmbH

Et Wieland Electric GmbH-produkt

Oppdag Wieland Electric GmbH-serien