Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 S/15W 5.08mm, 15pol - 25.352.4553.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 15
Merkestrøm In - 12 A
Type merkespenning - 4 kV
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Kapslingsfarge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemme 8213
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573194205
Elnummer
1273774
Leverandørens varenummer
25.352.4553.0
Typebeskrivelse
1273774
Antall poler:
15
Merkestrøm In:
12 A
Type merkespenning:
4 kV
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Grå
PRINT-klemme med vinklede pinner, 15-pol, uten merking, modulavstand: 5,08 mm, lukket serie: 8213 S/15 W OB
REACHPDF