Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 S / 2 G OB - 25.350.3253.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm In - 12 A
Type merkespenning - 4 kV
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Kapslingsfarge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573192638
Elnummer
1274269
Leverandørens varenummer
25.350.3253.0
Typebeskrivelse
1274269
Antall poler:
2
Merkestrøm In:
12 A
Type merkespenning:
4 kV
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Grå
PRINT-klemme med rette pinner, 2-pol, uten merking, lukket modulavstand: 5,08 mm, serie: 8213 S/2 G OB
REACHPDF


