Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 S/3W OB 5.08mm, 3pol - 25.352.3353.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Merkestrøm In - 12 A
Type merkespenning - 4 kV
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Kapslingsfarge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573193895
Elnummer
1273021
Leverandørens varenummer
25.352.3353.0
Typebeskrivelse
1273021
Antall poler:
3
Merkestrøm In:
12 A
Type merkespenning:
4 kV
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Grå
PRINT-klemme med vinklede pinner, 3-pol, uten merking, modulavstand: 5,08 mm, lukket serie: 8213 S/3 W OB
REACHPDF


