Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 S/6 DFLS - 25.303.3653.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 6
Merkestrøm In - 6,5 A
Type merkespenning - 4 kV
Type strømtilkobling - Loddetilkobling
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573345621
Elnummer
1273160
Leverandørens varenummer
25.303.3653.0
Typebeskrivelse
1273160
Antall poler:
6
Merkestrøm In:
6,5 A
Type merkespenning:
4 kV
Type strømtilkobling:
Loddetilkobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Grå
Chassiskontakt, 6 -pol, med loddeøretilkopling, uten merking, modulavstand: 5,08 mm, serie: 8214 S / 6 DFLS
REACHPDF


