Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 S/8W 5.08mm, 8pol - 25.352.3853.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 8
Merkestrøm In - 12 A
Type merkespenning - 4 kV
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Kapslingsfarge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573194021
Elnummer
1273026
Leverandørens varenummer
25.352.3853.0
Typebeskrivelse
1273026
Antall poler:
8
Merkestrøm In:
12 A
Type merkespenning:
4 kV
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Grå
PRINT-klemme med vinklede pinner, 8-pol, uten merking, modulavstand: 5,08 mm, lukket serie: 8213 S/8 W OB
REACHPDF


