Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 SE/2W 5.08mm, 2pol - 25.356.3253.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Antall poler:
2Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4
Se tilgjengelige varianter5
Se tilgjengelige varianter6
Se tilgjengelige varianter8
Se tilgjengelige varianter9
Se tilgjengelige varianter10
Se tilgjengelige varianter12
Se tilgjengelige varianter14
Se tilgjengelige varianter15
Se tilgjengelige varianter18
Se tilgjengelige varianter20
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm In - 10 A
Type merkespenning - 4 kV
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Kapslingsfarge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemme 8213
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573195097
Elnummer
1273035
Leverandørens varenummer
25.356.3253.0
Typebeskrivelse
1273035
Antall poler:
2
Merkestrøm In:
10 A
Type merkespenning:
4 kV
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Grå
PRINT-klemme med vinklede pinner, 2-pol, uten merking, forskjøvet, modulavstand: 5,08 mm, serie: 8213 SE/2 W OB
REACHPDF