Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8291D/6 5.08 U/PLATE - 25.181.5253.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8291D/6 5.08 U/PLATE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Høyde - 40 mm

  • Antall etasjer - 3

  • Type merkespenning - 4 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573178533

Elnummer

1273455

Leverandørens varenummer

25.181.5253.0

Typebeskrivelse

1273455

Merkestrøm In:

16 A

Kapslingsfarge:

Grå

Høyde:

40 mm

Antall etasjer:

3

Type merkespenning:

4 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...2,5 mm²

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

PRINT-klemme, 3-etasjer, 6-pol, uten merking, uten skilleplate, modulavstand 5,08 mm, serie: 8291 D/2/6 OB

Wieland Electric GmbH

Et Wieland Electric GmbH-produkt

Oppdag Wieland Electric GmbH-serien