Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8291D/9 5.08 IS+BØ - 25.181.7353.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 16 A
Kapslingsfarge - Grå
Høyde - 41 mm
Antall etasjer - 3
Type merkespenning - 4 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573178595
Elnummer
1273458
Leverandørens varenummer
25.181.7353.0
Typebeskrivelse
1273458
Merkestrøm In:
16 A
Kapslingsfarge:
Grå
Høyde:
41 mm
Antall etasjer:
3
Type merkespenning:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...2,5 mm²
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


