Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8292/2 5.08mm - 121000762

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8292/2 5.08mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

11 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 10 A

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Høyde - 11 mm

  • Antall etasjer - 1

  • Type merkespenning - 4 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Printklemme 8292

EAN/GTIN

4015573179349

Elnummer

1273527

Leverandørens varenummer

121000762

Typebeskrivelse

1273527

Merkestrøm In:

10 A

Kapslingsfarge:

Grå

Høyde:

11 mm

Antall etasjer:

1

Type merkespenning:

4 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...1,5 mm²

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

PRINT-klemme, 2-pol, uten merking, med skilleplate, med styrepinner, modulavstand 5,08 mm, serie: 8292/2 ZN OB