Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8292/6 5.08 - 25.193.3653.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 10 A
Kapslingsfarge - Grå
Høyde - 10 mm
Antall etasjer - 1
Type merkespenning - 4 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemme 8292
EAN/GTIN
4015573352322
Elnummer
1273461
Leverandørens varenummer
25.193.3653.0
Typebeskrivelse
1273461
Merkestrøm In:
10 A
Kapslingsfarge:
Grå
Høyde:
10 mm
Antall etasjer:
1
Type merkespenning:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...1,5 mm²
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast


