Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8292 ZW/2 5.08 Isol.25 - 121000732
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 10 A
Kapslingsfarge - Grå
Høyde - 8,2 mm
Antall etasjer - 1
Type merkespenning - 4 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573179318
Elnummer
1273462
Leverandørens varenummer
121000732
Typebeskrivelse
1273462
Merkestrøm In:
10 A
Kapslingsfarge:
Grå
Høyde:
8,2 mm
Antall etasjer:
1
Type merkespenning:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...1,5 mm²
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


