Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8390/3 OB, 7.5mm, 3pol - 25.151.0353.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8390/3 OB, 7.5mm, 3pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Høyde - 18,5 mm

  • Antall etasjer - 1

  • Type merkespenning - 6 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573174856

Elnummer

1273478

Leverandørens varenummer

25.151.0353.0

Typebeskrivelse

1273478

Merkestrøm In:

16 A

Kapslingsfarge:

Grå

Høyde:

18,5 mm

Antall etasjer:

1

Type merkespenning:

6 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...2,5 mm²

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

PRINT-klemme, 3 -pol, uten merking og testpunkt, modulavstand: 7,5 mm, serie: 8390/3 OB

Wieland Electric GmbH

Et Wieland Electric GmbH-produkt

Oppdag Wieland Electric GmbH-serien