Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8391 2.5mm², 7.5mm - 121000747

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8391 2.5mm², 7.5mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Høyde - 15 mm

  • Antall etasjer - 1

  • Type merkespenning - 6 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573177093

Elnummer

1273496

Leverandørens varenummer

121000747

Typebeskrivelse

1273496

Merkestrøm In:

16 A

Kapslingsfarge:

Grå

Høyde:

15 mm

Antall etasjer:

1

Type merkespenning:

6 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...2,5 mm²

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

PRINT-klemme, 2-pol, uten merking og uten skilleplate, modulavstand 7,5 mm, serie: 8391/2 OB

Wieland Electric GmbH

Et Wieland Electric GmbH-produkt

Oppdag Wieland Electric GmbH-serien