Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8491, 2pol, med feste - 25.177.0253.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 16 A
Kapslingsfarge - Grå
Høyde - 16 mm
Antall etasjer - 1
Type merkespenning - 6 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemme 8491
EAN/GTIN
4015573177758
Elnummer
1273509
Leverandørens varenummer
25.177.0253.0
Typebeskrivelse
1273509
Merkestrøm In:
16 A
Kapslingsfarge:
Grå
Høyde:
16 mm
Antall etasjer:
1
Type merkespenning:
6 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...2,5 mm²
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast


