Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8813 S / 10 W - 25.627.1053.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8813 S / 10 W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 10

  • Merkestrøm In - 8 A

  • Type merkespenning - 2,5 kV

  • Materiale i isolasjonskropp - Termoplast

  • Kapslingsfarge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573348158

Elnummer

1274326

Leverandørens varenummer

25.627.1053.0

Typebeskrivelse

1274326

Antall poler:

10

Merkestrøm In:

8 A

Type merkespenning:

2,5 kV

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Kapslingsfarge:

Grå

PRINT-klemme, modulavstand 3,81 mm, lukket, koplingsretningen parallell til PRINT, 10-pol, farge grå, serie: 8813 S/10 W

Wieland Electric GmbH

Et Wieland Electric GmbH-produkt

Oppdag Wieland Electric GmbH-serien