Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8813 S / 2 GF, 2Pol - 121000927
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm In - 8 A
Type merkespenning - 2,5 kV
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Kapslingsfarge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573333796
Elnummer
1274239
Leverandørens varenummer
121000927
Typebeskrivelse
1274239
Antall poler:
2
Merkestrøm In:
8 A
Type merkespenning:
2,5 kV
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Grå
Et Wieland Electric GmbH-produkt
Oppdag Wieland Electric GmbH-serien


