Wieland Electric GmbH - Printklemmelist, 8142/16, 16pol - 25.600.3653.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 16
Merkestrøm In - 8 A
Type merkespenning - 4 kV
Type strømtilkobling - Andre
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573203174
Elnummer
1273581
Leverandørens varenummer
25.600.3653.0
Typebeskrivelse
1273581
Antall poler:
16
Merkestrøm In:
8 A
Type merkespenning:
4 kV
Type strømtilkobling:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Grå
Pluggbar printklemme med skruetilkopling for PRINT for stiftlister, 16 -pol, med merking, modulavstand: 5mm, serie: 8142/16
REACHPDF


